Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-Etikettenspender mit Rollenteiler, blau, Stahl, Nutzbreite 112,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-21029
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ALB-0418
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Etikettenspendegerät
Etikettenspender
Haftetikettierer
Tischetikettenspender
Tisch-Etikettenspender mit Rollenteiler, blau, Stahl, Nutzbreite 112,5mm

Tisch-Etikettenspender mit Rollenteiler, für innen- und außengewickelte Rollen, robuste, mit Separierungssystem für Rollen mit maximal 170 mm Rollendurchmesser, Rollenteiler aus Kunststoff für die Verwendung mehrerer Etikettenrollen nebeneinander, Farbe:blau, Material: Stahl, Nutzbreite: 112,5 mm, Format: 122 x 135 x 250 mm, Lieferung inklusive Softgummi-Pads für einen sicheren Stand auf fast allen Oberflächen
Weitere Suchbegriffe: labelident etikettenspender, etikettenspender, Tischspender, Rollenhalter, Zugspender, Handspender, Rollenleiter, blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.