Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger Schlaufe, beschriftbar, grün, PVC, 160x12,7mm, 1000/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-21819
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-00106-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Etiketten
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger kunststoff grün
Schlüsselanhänger Schlaufe, beschriftbar, grün, PVC, 160x12,7mm, 1000/VE

Schlüsselanhänger Schlaufe, flexible Schlaufe mit schmalem Beschriftungsfeld, zweiseitig mit Folienstift und Kugelschreiber beschriftbar, auch für die Kennzeichnung von Geräten und Kabeln geeignet, Farbe: grün, Material: PVC, Format: 160 x 12,7 mm, Materialstärke: 0,2 mm, 1 Verpackungseinheit = 1 Rolle, 1 Rolle = 1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: schlüssel anhänger, schlüssel-anhänger kunststoff, Anhänger, Schlüsselclip
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 23,84*
€ 32,20*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 35,31*
€ 47,35*
Lager 114
pro Paket
Frei Haus
ab € 54,93*
€ 76,92*
2 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 80,75*
€ 105,88*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,92*
€ 91,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,36*
€ 89,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,65*
€ 80,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,03*
€ 77,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 60,39*
€ 71,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 54,93*
€ 65,37
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05493* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,11*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,20*
Zubehör
edding
3300
ab € 35,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.