Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger Schlaufe, beschriftbar, weiß, PVC, 160x12,7mm, 1000/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-21822
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-00110-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Etiketten
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger kunststoff weiß
Schlüsselanhänger Schlaufe, beschriftbar, weiß, PVC, 160x12,7mm, 1000/VE

Schlüsselanhänger Schlaufe, flexible Schlaufe mit schmalem Beschriftungsfeld, zweiseitig mit Folienstift und Kugelschreiber beschriftbar, auch für die Kennzeichnung von Geräten und Kabeln geeignet, Farbe: weiß, Material: PVC, Format: 160 x 12,7 mm, Materialstärke: 0,2 mm, 1 Verpackungseinheit = 1 Rolle, 1 Rolle = 1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: schlüssel anhänger, schlüssel-anhänger kunststoff, Anhänger, Schlüsselclip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,90*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0549* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,20*
€ 91,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,61*
€ 89,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,17*
€ 81,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,85*
€ 78,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,90*
€ 65,33
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 F-9
ab € 1,10*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,21*
Zubehör
edding
3300
ab € 36,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.