Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Schaumlöscher SKA+ 9PRO, fluorfrei, Löschleistung 12 LE, 15,3kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-26334
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     811651.0035
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feuerlöscher-Halter
GLORIA Schaumlöscher SKA+ 9PRO, fluorfrei, Löschleistung 12 LE, 15,3kg

GLORIA Schaumlöscher SKA+ 9PRO, gemäß DIN EN 3 für die Brandklassen A und B, fluorfrei, einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand: 1 m, robuster Handgriff mit ergonomischen Trageeigenschaften, Ventilkörper aus Spezialkunststoff, Metall-Überwurfmutter schwarz eloxiert, Leistungsklasse A: 43 A, Löschleistung: 12 LE, Leistungsklasse B: 183 B, Löschleistung: 12 LE, Funktionsbereich: 5°C bis +60°C, Maße: 585 x 280 x 205 mm, Durchmesser: 190 mm, Gewicht: ca. 15,3 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
17
€ 5,99*
ab € 140,17*
€ 169,89*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 139,66*
€ 169,89*
2 Tage
17
€ 5,45*
ab € 139,53*
€ 170,06*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 140,93*
€ 170,81*
Lager 114
Frei Haus
ab € 217,25*
€ 252,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,76*
€ 300,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,58*
€ 298,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,35*
€ 282,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,99*
€ 271,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,25*
€ 258,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,34*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.