Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schutzbrille 2820, Kat.II, EN 170, farblose PC-Scheibe, AS/AF/UV, 22g, 20/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-31661
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000032456
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
3M Schutzbrille 2820, Kat.II, EN 170, farblose PC-Scheibe, AS/AF/UV, 22g, 20/VE

3M Schutzbrille 2820, Kategorie II, gemäß EN 166, EN 170, seitlich umlaufende Scheibenform, optimale Abdeckung des Gesichtfeldes, weiche, flexible Bügel, einstellbare Bügelneigungsportliches Design, Farbe Fassung: schwarz, Scheibe: farblos, Material Scheibe: Polycarbonat, Antiscratch- und Antifog-Beschichtung, 100% UV-Schutz, Gewicht: ca. 22 g, 1 Verpackungseinheit = 20 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN 170 | EN 166
Material:
Kunststoff
Art:
Schutzbrille
Marke:
3M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,23*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 7,7115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 188,88*
€ 224,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 188,16*
€ 223,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 180,39*
€ 214,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 172,02*
€ 204,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 154,23*
€ 183,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.