Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Streugutbehälter Plus3, ohne Entnahmeöffnung, grau/orange, Kunststoff, 400 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-35830
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10569
EAN/GTIN:
     k.A.
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
CEMO Streugutbehälter Plus3,ohne Entnahmeöffnung,grau/orange,Kunststoff,400 l

CEMO Streugutbehälter Plus3, nicht unterfahrbar, ohne Entnahmeöffnung, stapelbar mitgeschlossenem Deckel, witterungsbeständig, mit Vorhängeschloss verschließbar, Deckelwerkzeuglos abnehmbar, Farbe: grau/orange, Material: Kunststoff, glasfaserverstärkt,Volumen: 400 l, Gewicht: 20,4 kg, Maße: 1210 x 820 x 670 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,56*
€ 374,22*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,07*
€ 376,95*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,87*
€ 390,97*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,10*
€ 392,93*
Lager 114
Frei Haus
ab € 517,64*
€ 563,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,77*
€ 670,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,42*
€ 666,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,61*
€ 659,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,53*
€ 646,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,64*
€ 615,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAW Handel und Beratung
IBWS 0040-36
ab € 901,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.