Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Ersatzstöpsel xact-fit, f.xact-band Bügelgehörschützer, Kat.III, lime, 5 Paar/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-36251
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2124002
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Ersatzstöpsel Bügelgehörschutz
ersatzstöpsel bügelgehörschutz uvex
ersatzstöpsel bügelgehörschutz
uvex Ersatzstöpsel xact-fit,f.xact-band Bügelgehörschützer,Kat.III,li,5 Paar/VE

uvex Ersatzstöpsel xact-fit, für xact-band Bügelgehörschützer, Kategorie III, gemäß EN 352-2, Dämmwerte: H-Wert = 29 dB, M-Wert = 22 dB, L-Wert = 21 dB, SNR-Wert = 26 dB, sehr leicht, für geringe Lärmbelastungen, Farbe: lime, Material: PU-Schaum, 1 Verpackungseinheit = 5 Paar
Weitere Informationen:
SNR-Wert:
>25 db
Norm:
EN 352-2
Kategorie:
Gehörschutzstöpsel
Marke:
uvex
Weitere Suchbegriffe: Ohrschutz, Gehörschutzstöpsel, Bügelgehörschutz, Bügelgehörschützer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Paar (ab € 0,60* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
2124002
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.