Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Rucksack PRO, ohne Füllung, 23 l, 360x470x260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-37549
Herst.-Nr.:
     HT01-RPL1C-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack
Notfallrucksack
Rettungsrucksack
Erste-Hilfe-Rucksack leer
Erste-Hilfe-Rucksack PRO, ohne Füllung, 23 l, 360x470x260mm

Erste-Hilfe-Rucksack PRO, ohne Füllung, äußerst robust, reiß- und abriebfest, Reflexstreifen, wasserfeste Bodenwanne, farbige Zipper, großes Klarsichtfach, ergonomische Griffe, Klettstreifen für weitere Module, gepolsterte Rückentragegurte, ausklappbare Front, Hauptfach mit Rahmen und Trennstegen, 2 Fronttaschen, 2 Seitentaschen, Farbe: rot, Material: PES-Polyester mit PVC-Beschichtung, Volumen ca. 23 l, Maße: 360 x 470 x 260 mm
Weitere Informationen:
Farbe Erste Hilfe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Notfallrucksack leer, Rettungsrucksack leer, rettungsrucksack rot, erste-hilfe-rucksack leer, Verletztenversorgung, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausrüstung, Erste Hilfe Sofortmaßnahmen, Sofortmaßnahmen, Rucksack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,69*
€ 138,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0601102
ab € 62,65*
Zubehör
Söhngen
8001002
ab € 17,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.