Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MINIMAX Wasserlöscher WH 6 nG blue, Löschleistung 12 LE, 6 l, 10,8kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-38817
Hersteller:
     Minimax Mobile Services
Herst.-Nr.:
     25226200
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feinsprühfeuerlöscher
MINIMAX Wasserlöscher WH 6 nG blue, Löschleistung 12 LE, 6 l, 10,8kg

MINIMAX Wasserlöscher WH 6 nG blue, gemäß EN 3, Zulassungskennzeichen SP 177/16, Armatur aus schlagfestem Hochleistungskunststoff, optimaler Löschmittelstrahl und hohe Löschleistung durch spezielle Löschdüse, kunststoffbeschichtete CO2-Treibgasflasche, Löschmittelbehälter aus hochwertigem Stahl, 1-Griff-Bedienung, Leistungsklasse A: 43 A, Löschleistung: 12 LE, Temperaturbereich: 0 bis +60 °C, Maße: 312 x 550 x 160 mm (BxHxD), Inhalt: 6 l, Gewicht: 10,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Wasser-Feuerlöscher, Wasser-Löscher, Wasserfeuerlöscher, Wasserlöscher, wasser-feuerlöscher minimax, wasser feuerlöscher, minimax wasserfeuerlöscher, Brandbekämpfung, Sicherheitsausstattungen, Sicherheitsausstattung, Feuerschutzbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,19*
€ 237,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,04*
€ 233,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,28*
€ 226,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,78*
€ 217,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,57*
€ 191,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,34*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.