| |
|
| Artikel-Nr.: 114-41629 Herst.-Nr.: 01145 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Hansaplast® Pflaster CLASSIC,luftdurchlässig,für normale Haut,6cmx1m,10Pack/VE
Hansaplast® Pflaster CLASSIC, zur schnellen, einfachen und hygienischen Versorgung, für normale Haut, verklebt nicht mit der Wunde, luftdurchlässig, stark klebend, Viskoseträger mit Vlieswundauflage, individuell zuschneidbar, Breite: 6 cm, 1 Verpackungseinheit = 10 Packungen, 1 Packung = 1 m Weitere Informationen: | | Kategorie Erste Hilfe: | Pflaster und Spender | Marke: | Hansaplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pflaster schnellverband, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Wundpflaster, Erste Hilfe, Pflasterspender, lutdurchlässig, atmungsaktiv, Pflaster, Verbandmaterial |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,03* | € 2,97* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 2,01* | € 3,59* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 58,12* | € 72,80* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 83,49* | € 90,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|