Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendler Sammelbox Trend A4, Steckverschluss, natur-transparent, Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46086
Hersteller:
     dataplus
Herst.-Nr.:
     4027225086
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
Pendler Sammelbox Trend A4, Steckverschluss, natur-transparent, Polypropylen

Pendler Sammelbox Trend A4, mit praktischem Steckverschluss, Material: Polypropylen,Farbe: natur-transparent, Breite: 246 mm, Länge: 325 mm, Höhe: 25 mm, Unterlagen und Dokumente in der Box aufbewahren, sammeln oder mitnehmen beim Pendeln zwischen HomeOffice und Büro, auch Schnellhefter finden Platz in der Box, Füllhöhe ca. 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, dokumentenbox a4 transparent, dokumentenbox a4, dokumentenbox, Betriebsausstattung, Hilfsmittel, Organisation, Aktenmappe, Dokumentenmappe, Dokumentensammler, Dokumententasche, Homeoffice, Sammelmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jalema
2658026000
ab € 15,39*
Zubehör
Jalema
1546500
ab € 33,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.