| |
|
| Artikel-Nr.: 114-46608 Herst.-Nr.: KR06322 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SÖHNGEN® Sanitätsrucksack EH im Betrieb,DIN 13157/2021,orange,470x380x280mm
SÖHNGEN® Sanitätsrucksack Erste Hilfe im Betrieb, Füllung gemäß DIN 13157/2021, mit aluderm®-Spezialverbänden, oculavNIT®-Augenspüllösung, Replantatbeutel, Kühlspray, Desinfektionsmittel, herausnehmbare Modultaschen mit Klarsichtdeckel, Hauptfach mit Kunststoffwanne, praktische Taschen und Staufächer, doppelläufige Reißverschlüsse, reißfest, strapazierfähig, schmutzabweisend, Farbe: orange/schwarz, Material: PU-beschichtetes Cordura® Nylongewebe mit Reflexstreifen, Maße: 470 x 380 x 280 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: erste hilfe rucksack, Taschen, Verbandskasten, Erste Hilfe, Erste Hilfe Koffer, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Sofortmaßnahmen, orange |
| | |
| |