Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockbatterie Konstant 45, für Warnleuchten, 6 Volt, 45-50 Ah, 67x98x67mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46992
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     155056-10
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
technisches Datenblatt
Produktinformation
SVHC-Stoffe
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
Baby Batterie
Batterie C
Blockbatterie Konstant 45, für Warnleuchten, 6 Volt, 45-50 Ah, 67x98x67mm

Blockbatterie Konstant 45, für Elektronenblitz-Warnleuchten, konstante Entladungskurve für gleichbleibende Helligkeit, quecksilber- und cadmiumfrei, kältefest bis minus 25°C, für lange Betriebszeiten, 6 Volt, 45-50 Ah, Maße: 67 x 98 x 67 mm, Gewicht: 0,68 kg

Alle Endverbraucher sind lt. BattG gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Die Entsorgung über den unsortierten Siedlungsabfall ist verboten. Dies wird auch durch die durchgestrichene Mülltonne auf den Batterien verdeutlicht. Falls sich auf den Batterien Angaben finden wie HG = Quecksilber, CD = Cadmium oder PB = Blei, ist der Grenzwert o. g. Stoffe überschritten. Batterien können uns unentgeltlich frei Haus zurückgesendet werden.
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR14, Batterie R14, C Baby Batterie, 6v-block batterie 50ah, 6v-block batterie, 6v-block batterie nissen, Akku, Batterie, Betriebsausstattung, Fuhrpark, 6 Volt, Blockbatterie, Trockenbatterien
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
124
1
€ 4,95*
ab € 11,06*
€ 15,58*
1
€ 4,95*
ab € 11,06*
€ 15,58*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 14,96*
€ 16,71*
3 Tage
unbekannt
12
€ 4,95*
ab € 15,91*
€ 17,65*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 25,69*
€ 34,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
90.5057
ab € 45,97*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
155 065
ab € 33,45*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
155 057
ab € 24,72*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
111141
ab € 9,45*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
155049
ab € 9,70*
Ähnlich
Adolf Nissen Elektrobau
155051
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.