Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorteils-Set Pulverlöscher u. Erste-Hilfe Kasten,mit je 1 Aufbewahrungsschrank,rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-48618
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_48618
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Vorteils-Set Pulverlöscher u. Erste-Hilfe Kasten, je 1 Aufbewahrungsschrank,rot

Vorteils-Set Pulverlöscher und Erste-Hilfe Kasten, bestehend aus 1x GLORIA Pulver-Dauerdruckfeuerlöscher PD6GA 6l, 1x Verbandkasten BASIC Compact, mit Füllung nach DIN13157, Farbe: leuchtorange und je 1 Aufbewahrungsschrank für den Feuerlöscher, Farbe:rot, Maße: 1027 x 433 x 225 mm und für den Verbandkasten, Farbe: rot, Maße: 344 x225 x 200 mm
Weitere Informationen:
Norm Erste Hilfe:
DIN 13157
Kategorie Erste Hilfe:
Zubehör | Koffer und Kästen
Farbe Erste Hilfe:
rot | orange
Marke:
Kroschke sign
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,73*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 598,41*
€ 712,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 587,84*
€ 699,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 563,92*
€ 671,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 545,93*
€ 649,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 509,73*
€ 606,58
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,34*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.