| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11071738 Herst.-Nr.: P1265 EAN/GTIN: 4250569402296 |
| | |
|
| | |
| Oszilloskop, Typ=P1265, Alternative (Alias)=PeakTech 1265, Abtastrate=250 MSPS, Analoge Kanäle=2, Anstiegzeit=14 ns, Auflösung vertikal=8 bit, Bandbreite=30 MHz, Digitale Kanäle (MSO)=-999, Eingangsimpedanz=1 MΩ, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=10 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=2 mV/div, Zeitbasis max.=100 s/div, Zeitbasis min.=4 ns/div, Anzeigedisplay=LCD-TFT, Garantie=3 Jahre, Messfunktionen=Maximum Voltage Minimum Voltage Peak-to-Peak Voltage Top Voltage Base Voltage Amplitude Voltage Average Voltage RMS Voltage Overshoot Voltage Preshoot Voltage Period Frequency Rise Time Fall Time + Width - Width +Duty Cycle -Duty Cycle Delay Phase, Schnittstellentyp=USB VGA LAN, Stromversorgung=100 ... 240 VAC, 15 W, Trigger=Flanke Video Impuls Slope, Oszilloskoptyp=DSO, Sicherheitskategorie=CAT II 300 V |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 356,03* | € 412,18* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 348,92* | € 418,41* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 363,22* | € 420,48* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 340,44* | € 428,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 383,81* | € 441,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|