| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11095124 Herst.-Nr.: P2790 EAN/GTIN: 4250569400605 |
| | |
|
| | |
| Drehzahlmessgerät, Typ=P2790, Alternative (Alias)=PeakTech 2790, Abtastdauer=0.5 s, Drehzahlauflösung – mechanisch=-999, Drehzahlauflösung – optisch=0.1 min -1 , Drehzahlgenauigkeit – mechanisch=-999, Drehzahlgenauigkeit – optisch=0.05 %, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Drehzahlbereich – mechanisch=-999, Drehzahlbereich – optisch=2 ... 99999 rpm, Längenbereich=50 ... 500 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 44,80* | € 58,83* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,85* | € 59,99* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 44,42* | € 64,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,63* | € 64,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|