Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Abschlusswiderstand, N-Typ, Messing, Stecker, Gerade, 50Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14645346
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     65_N-50-0-1/133_NE
EAN/GTIN:
     7611832039798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
N Steckverbinder
huber+suhner abschlusswiderstände
abschlusswiderstand
HF-Abschlusswiderstand, Typ=65_N-50-0-1/133_NE, Frequenz, max.=4 GHz, Impedanz=50 Ω, Nennleistung=1 W, Ausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, HF-Steckverbindertyp=N-Typ, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
25 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
39 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Weitere Suchbegriffe: n steckverbinder stecker, HF-Abschlusswiderstand
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 45,58*
€ 62,08*
Lager 115
21
Frei Haus
ab € 42,52*
€ 68,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,76*
€ 80,45*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 46,94*
€ 85,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
1977-09-A01
ab € 106,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.