Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Rundstange, Länge 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14821941
Hersteller:
     Eural
Herst.-Nr.:
     EN AW-6082 T6 8MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Rundstab
Alu-Rundstange
Aluminium-Rundstab
Aluminium-Stab
Alu-Rundstange, Länge 0,5 m, Typ=EN AW-6082 T6 8MM, Durchmesser=8 mm, Höhe=-888, Länge=500 mm, Härtegrad=T66 wärmegehärtet, Material=Aluminium, Konformität mit Normen=EN AW-6082 T6 DIN AI MgSi1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
8 mm
Tiefe:
500 mm
Bruttogewicht:
80 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
7604291090
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, alu rundstab 16x500, alu rundstab, alu rundprofil, Alu-Rundstange, Länge 0,5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.