Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralkabel 5x 0.25mm² Schwarz 300mm ... 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15558408
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     SP.KABEL 5X0.25 SHIELDED 300 MM
EAN/GTIN:
     4044774064192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
Spiralkabel
Spiralleitung
leitungen abgeschirmt 5x2
Spiralkabel, Typ=SP.KABEL 5X0.25 SHIELDED 300 MM, Adern=5, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Länge im abgewickelten Zustand=1.2 m, Länge im aufgewickelten Zustand=300 mm, Nennspannung max.=300 V, Querschnitt=0.25 mm², Abschirmung=Geschirmt, Farbe Spiralkabel=Schwarz, Mantelmaterial=Polyurethan (PUR)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
483
Frei Haus
ab € 20,38*
€ 37,75*
€ 3,50*
ab € 47,84*
€ 63,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.