Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötstation 80W 480°C 100V 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30011634
Hersteller:
     Xytronics
Herst.-Nr.:
     LF-399D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation xytronic
lötstation
Lötstation, Typ=LF-399D, Ausgangsleistung=80 W, Breite=90 mm, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Höhe=90 mm, Länge=105 mm, Löttemperatur max.=480 °C, Löttemperatur min.=150 °C, Garantie=2 Jahre, Steckertyp=CEE 7/7 Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
105 mm
Tiefe:
245 mm
Bruttogewicht:
1370 g
Breite:
185 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515110000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 66,24*
€ 86,15*
Lager 115
136
Frei Haus
ab € 78,83*
€ 108,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.