Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlusswiderstand, DB9-Buchse - DB9-Stecker Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30089447
Hersteller:
     Kvaser
Herst.-Nr.:
     00801-4
EAN/GTIN:
     7330130008014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
abschlusswiderstand
Abschlusswiderstand, DB9-Buchse - DB9-Stecker, Typ=00801-4, Alternative (Alias)=Kvaser D-sub 9 pin 120 Ohm term, Gesamtlänge=-999, Aufnahmeschaft=Abschluss-Adapter, Farbe=Silber, Geeignet für=-999, Stecker/Buchse=Stecker Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
13 mm
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473502000
Weitere Suchbegriffe: Abschlusswiderstand, DB9-Buchse - DB9-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
789
€ 5,95*
ab € 20,07*
€ 28,57*
€ 8,95*
ab € 19,53*
€ 28,57*
1 Tag
1207
€ 14,99*
ab € 20,52*
€ 29,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.