Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless Access Point 300Mbps IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30097483
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     83.040.0050.0
EAN/GTIN:
     4049088338564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Wireless Access Point, Typ=83.040.0050.0, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=28 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=9 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Breite=23 mm, Glasfaseranschlüsse=-888, Höhe=97 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=300 Mbps, RJ45-Anschlüsse=1, Tiefe=92 mm, Montageart=DIN-Schienenmontage, Produktart=Wireless Access Point, Schutzart=IP20, Zusätzliche Ports=-888, Netzwerkprotokoll=802.11b/g/n 802.3af, Serie=WIENET
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
32 mm
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
115 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: wieland access point, access point, Wireless Access Point
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 203,44*
€ 239,42*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 188,08*
€ 243,73*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 267,62*
€ 304,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,73*
€ 290,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,11*
€ 280,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,94*
€ 245,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,23*
€ 243,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,08*
€ 223,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.