Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 2.4W 24V 3000K 210lm BA15d 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30123126
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     80100040585
EAN/GTIN:
     8714681405857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel BA15d
LED-Lampe, Typ=80100040585, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=15 mm, Farbtemperatur=3000 K, Höhe=-999, Lichtstrom=210 lm, Länge=45 mm, Nennleistung=2.4 W, Spannungsversorgung=24 V, Dimmbar=Nein, Lebensdauer=30000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Oberflächenqualität=Transparent, Glühlampensockel=BA15d, Series=LED Compact
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
52 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539520000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,50*
€ 13,97*
Lager 115
607
€ 5,95*
ab € 12,35*
€ 20,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.