Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 2W 230V 3000K 190lm BA15d 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30123127
Hersteller:
     Bailey Lights
Herst.-Nr.:
     80100040586
EAN/GTIN:
     8714681405864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel BA15d
LED-Lampe, Typ=80100040586, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=15 mm, Farbtemperatur=3000 K, Höhe=-999, Lichtstrom=190 lm, Länge=45 mm, Nennleistung=2 W, Spannungsversorgung=230 V, Dimmbar=Nein, Lebensdauer=30000 h, Lichtfarbe=Warmweiss, Oberflächenqualität=Transparent, Glühlampensockel=BA15d, Series=LED Compact
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
21 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539520000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,47*
€ 13,78*
Lager 115
9
€ 5,95*
ab € 11,98*
€ 19,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.