Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spresense Mainboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30132722
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     CXD5602PWBMAIN1E
EAN/GTIN:
     4548736089228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Spresense Mainboard, Typ=CXD5602PWBMAIN1E, Breite=20.6 mm, Frequenz=156 MHz, Höhe=-999, Länge=50 mm, Programmspeicher=1.5 MB, Speichergrösse=8 MB, Versorgungsspannung max.=1.1 V, Versorgungsspannung min.=650 mV, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Spresense, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=I²C SPI UART I²S USB GPS, Speicher-Typ=Flash
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
20 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, mainboard sony, mainboard, Spresense Mainboard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 49,34*
€ 67,86*
Lager 115
18
Frei Haus
ab € 66,92*
€ 86,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.