Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DD14 Gerätestecker mit Netzfilter <prefix></prefix>10<suffix></suffix>A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30141980
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-103-780
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter, Typ=3-103-780, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=31.5 mm, Höhe=66 mm, Induktivität=-999, Kapazität Cx=220 nF, Kapazität Cy=1.5 nF, Leckstrom=500 µA, Länge=60 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=10 A, Pole=2, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Schnellverbindungsklemme, Einlasstyp=C14, Filtertyp=IEC-Netzleitungsfilter, Mit Sicherung=Ja, Schutzart=IP40, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SK
Höhe:
31 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
107 g
Breite:
67 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 23,67*
€ 33,32*
20
Frei Haus
ab € 26,90*
€ 33,47*
1 Tag
4
1
€ 14,99*
ab € 26,15*
€ 35,94*
Lager 115
19
1
Frei Haus
ab € 27,26*
€ 38,75*
1
€ 5,90*
ab € 30,69*
€ 62,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.