Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DD14 Gerätestecker mit Netzfilter <prefix></prefix>10<suffix></suffix>A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30141991
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-105-326
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter, Typ=3-105-326, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=47 mm, Höhe=51 mm, Induktivität=-999, Kapazität Cx=220 nF, Kapazität Cy=1.5 nF, Leckstrom=500 µA, Länge=60 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=10 A, Pole=2, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Schnellverbindungsklemme, Einlasstyp=C14, Filtertyp=IEC-Netzleitungsfilter, Mit Sicherung=Ja, Schutzart=IP40, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SK
Höhe:
68 mm
Tiefe:
53 mm
Bruttogewicht:
107 g
Breite:
48 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 14,99*
ab € 25,68*
€ 35,64*
€ 6,90*
ab € 26,46*
€ 36,19*
€ 8,95*
ab € 24,51*
€ 37,34*
Lager 115
14
Frei Haus
ab € 26,27*
€ 38,36*
€ 5,90*
ab € 30,79*
€ 61,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.