| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30143602 Herst.-Nr.: P5175 EAN/GTIN: 4250569403248 |
| | |
|
| | |
| Schallpegel-Messgerät, Typ=P5175, Alternative (Alias)=PeakTech 5175, Schallpegel max.=130 dBA, Schallpegel min.=40 dBA, Schallpegelauflösung=-999, Schallpegelgenauigkeit=1.5 dB, Zeitbewertung (Fast)=-999, Zeitbewertung (Slow)=-999, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Inhalt=Sound Level Meterl Battery Manual, Integrierter Kalibrator=Ja, Mikrofon Typ=1/2"-Electret-Kondensator Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 64 mm | Tiefe: | 207 mm | Bruttogewicht: | 212 g | Breite: | 115 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9027899000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,49* | € 38,28* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,52* | € 39,64* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 30,10* | € 40,15* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 29,62* | € 42,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 38,60* | € 50,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|