Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Software und Kabel für die Messdatenerfassung Geeignet für Extech Meters


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30149171
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     407001-PRO
EAN/GTIN:
     793950407028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messgerätesoftware
Software für Messgeräte
software für messgeräte
Software und Kabel für die Messdatenerfassung, Typ=407001-PRO, Art der Software=Software zur Messdatenerfassung, Geeignet für=Extech Meters, Kompatibilität Betriebssystem=Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Name der Software=Data Logging Software
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
30 mm
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
104 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523491000
Weitere Suchbegriffe: Software und Kabel für die Messdatenerfassung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,55*
€ 50,16*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 37,68*
€ 50,17*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 39,78*
€ 52,80*
€ 5,90*
ab € 41,96*
€ 55,55*
Frei Haus
ab € 39,37*
€ 60,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.