Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30165812 Herst.-Nr.: TY 525 MXR EAN/GTIN: 5414363065661 |
| | |
|
| | |
| Kabelbinder TY-Rap, Typ=TY 525 MXR, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.67 mm, Dicke=1.09 mm, Länge=186 mm, Zugfestigkeit=222 N, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Kabelbindermaterial=Polyamid 6.6 HSW, Wiederlösbar=Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbinder TY-Rap |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 4,36* | € 6,19* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 4,377* | € 6,217* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 4,50* | € 6,37* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 4,51* | € 6,38* | | | | Lager 115 | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 5,39* | € 11,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0539* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|