Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrolysebeständiger Schlauch, 2.1mm, 3mm, Polyurethan, Natur, 50m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30169236
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-3X0,5-NT
EAN/GTIN:
     4052568045043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Hydrolysebeständiger Schlauch, Typ=PUN-H-3X0,5-NT, Alternative (Alias)=197375, Aussendurchmesser=3 mm, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-35 °C, Innendurchmesser=2.1 mm, Länge=50 m, Röhrenfarbe=Natur, Schlauchmaterial=Polyurethan
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
50 mm
Tiefe:
280 mm
Bruttogewicht:
341 g
Breite:
280 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,31*
€ 0,43*
3 Tage
1989
50
pro Meter
€ 8,90*
ab € 0,42*
€ 0,57*
50
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,5644*
€ 0,7444*
50
pro Meter
€ 3,90*
ab € 0,5766*
€ 0,7566*
Lager 115
3
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 26,46*
€ 38,90*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 38,90*
€ 46,29
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 36,69*
€ 43,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,46*
€ 41,01
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 28,65*
€ 34,09
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 28,02*
€ 33,34
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 26,75*
€ 31,83
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 26,46*
€ 31,49
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,5292* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
153301
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.