Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrolysebeständiger Schlauch, 4mm, 6mm, Polyurethan, Natur, 50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169250
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-6X1-NT
EAN/GTIN:
     4052568045067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Hydrolysebeständiger Schlauch, Typ=PUN-H-6X1-NT, Alternative (Alias)=197377, Aussendurchmesser=6 mm, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-35 °C, Innendurchmesser=4 mm, Länge=50 m, Röhrenfarbe=Natur, Schlauchmaterial=Polyurethan
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
100 mm
Tiefe:
275 mm
Bruttogewicht:
1041 g
Breite:
275 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
90
50
€ 4,30*
ab € 0,51*
€ 0,68*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 0,54*
€ 0,72*
3 Tage
21240
50
€ 8,90*
ab € 0,70*
€ 0,91*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,95*
ab € 0,74*
€ 0,96*
Lager 115
400
50
Frei Haus
ab € 0,9136*
€ 1,29*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,1814*
€ 1,40587
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,0914*
€ 1,29877
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,0336*
€ 1,22998
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 0,9136*
€ 1,08718
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 64,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.