Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrolysebeständiger Schlauch, 4mm, 6mm, Polyurethan, Lichtdurchlässig, 50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169254
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-6X1-TBL
EAN/GTIN:
     4052568288310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Hydrolysebeständiger Schlauch, Typ=PUN-H-6X1-TBL, Alternative (Alias)=8048681, Aussendurchmesser=6 mm, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-35 °C, Innendurchmesser=4 mm, Länge=50 m, Röhrenfarbe=Lichtdurchlässig, Schlauchmaterial=Polyurethan
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,51*
€ 0,68*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,90*
ab € 0,54*
€ 0,71*
2 Tage
5635
50
pro Meter
€ 8,90*
ab € 0,63*
€ 0,83*
50
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,9078*
€ 1,2052*
Lager 115
50
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,9136*
€ 1,30*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,30*
€ 1,547
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,1914*
€ 1,41777
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,0236*
€ 1,21808
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,0036*
€ 1,19428
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,9136*
€ 1,08718
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 65,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
KK-4
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.