Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladespule 24uH, 5.5A, 75mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30179746
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     760308101410
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtlose Ladespule
Ladespule
drahtlose ladespule
Ladespule, Typ=760308101410, Anzahl der Spulen=1, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Eigenresonanzfrequenz=6 MHz, Höhe=3.1 mm, Induktivität=24 µH, Länge=50 mm, Maximaler DC-Widerstand=75 mΩ, Nennstrom=5.5 A, Pins=2, Sättigungsstrom=10 A, Toleranz (±)=10 %, Anschlussart=Kabelführung, Art der Spule=Sender, Verpackung=Behälter, Serien=WE-WPCC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 14,23*
Lager 115
8
1
€ 5,95*
ab € 13,21*
€ 21,52*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 9,78*
€ 23,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.