Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 220uF, 35uA, 16V, 280mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30381154
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1CM221I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA1CM221I, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=35 µA, Leiterabstand=2.5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=280 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=M-A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5570
25
€ 5,95*
ab € 0,1198*
€ 0,2154*
10
€ 5,90*
ab € 0,0702*
€ 0,2955*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2154*
€ 0,25633
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2018*
€ 0,24014
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1918*
€ 0,22824
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1748*
€ 0,20801
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1628*
€ 0,19373
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1548*
€ 0,18421
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1498*
€ 0,17826
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1198*
€ 0,14256
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,385* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.