Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandkabel 10x 0.08mm² Nicht geschirmt 30m


Menge:  Box  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390958
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     360093
EAN/GTIN:
     5056070925083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachbandkabel 10pol 30m
Flachbandkabel, Typ=360093, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=12.7 mm, Charakteristische Impedanz=105 Ω, Elektrische Kapazität=49 pF/m, Litzen=7, Nennspannung=300 V, Pole=10, Querschnitt=0.08 mm², Querschnitt AWG=28 AWG, Raster=1.27 mm, Rollenlänge=30 m, Hi-Flex=Nein, Kabelfarbe=Grau, Litzentyp=Litzen, Mit/ohne Abschirmung=Nicht geschirmt, Konformität mit Normen=-999
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 10pol
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 36,56*
€ 49,52*
€ 8,95*
ab € 41,90*
€ 57,29*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 49,52*
€ 58,93
pro Box
ab 2 Boxen
€ 48,51*
€ 57,73
pro Box
ab 5 Boxen
€ 46,34*
€ 55,14
pro Box
ab 10 Boxen
€ 45,26*
€ 53,86
pro Box
ab 20 Boxen
€ 42,18*
€ 50,19
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 36,56*
€ 43,51
pro Box
1 Box enthält 30 Meter (ab € 1,21867* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
475154
ab € 5,01*
Zubehör
RS Pro
233190
ab € 24,77*
Zubehör
RS Pro
233180
ab € 21,81*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.