Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfilter 4.5mm EMI-Filter / RFI-Filter Aluminium 120 x 120mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30391171
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7374103
EAN/GTIN:
     5056112107484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
Schmutzfilter, Typ=7374103, Breite=120 mm, Dicke=4.5 mm, Länge=120 mm, Filtermaterial=Aluminium, Filtertyp=EMI-Filter RFI-Filter
Weitere Suchbegriffe: Netzentstörfilter, luftfilter klimatechnik, Schmutzfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 48,30*
€ 63,81*
Lager 115
18
Frei Haus
ab € 60,94*
€ 86,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,19*
€ 102,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,71*
€ 98,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,56*
€ 88,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,51*
€ 87,48
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 71,24*
€ 84,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 70,33*
€ 83,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 60,94*
€ 72,52
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,094* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,28*
Zubehör
Würth Elektronik
3020906
ab € 7,43*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,39*
Zubehör
Würth Elektronik
30405S
ab € 43,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.