Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschneeschieber mit Stahlkante, 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Holzschneeschieber mit Stahlkante, 50 cm
Detailbild - Holzschneeschieber mit Stahlkante, 50 cm
Artikel-Nr.:
     121-740409
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     7604
EAN/GTIN:
     4251102407594
Suchbegriffe:
Schneeschieber
schneeschieber holz 50cm
schneeschieber
schneeschieber holz

Holzschneeschieber mit Stahlkante, 50 cm

Stabiler Holzschneeschieber, besonders geeignet zum Schieben von festem Schnee.
Mit Stahlkante, 50 cm und Stiel.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schnee, Schneescharre, Schneeschaufel, Holzschneeschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.