Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte Zuschnitte, 100x200mm, Stärke 8mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutschmatte, Zuschnitte, 100 x 200 x 8 mm
Antirutschmatte, Zuschnitte, 100 x 200 x 8 mm
Artikel-Nr.:
     123TP-2000355
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     2000355
EAN/GTIN:
     4056705063907
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
  • Für mehr Sicherheit beim Palettieren
  • Erhöht die Reibung zwischen Ladung und Ladefläche
  • Reduziert die erforderliche Zurrkraft LC nach DIN EN 12195-1 beim Diagonalzurren
  • Zuschnitte passend für Palettenfüsse und Gitterboxen - sorgt für sicheren Stand
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht VE in KG:
0,52
Länge innen:
100 mm
Breite innen:
200 mm
Höhe innen:
8 mm
Stärke:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: anti-rutsch-matte black, anti rutsch-matte, antirutschmatte transpak, Sicherheit, Zuschnitte, kein Verrutschen, 2000311, 2.000.311, 20.0031arbeitsplatzmatte, Rutschstopp, Anti-Rutsch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 2,53*
5 Tage
971
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 0,90*
€ 8,46*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 4,33*
€ 9,16*
6 Tage
971
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 19,27*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 10,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.