Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftpapier-Abfallsack, 700x950mm, 70g/qm Kraftpapier,Inhalt 120l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftpapier-Abfallsack, 700 x 950mm
Kraftpapier-Abfallsack, 700 x 950mm
Artikel-Nr.:
     123TP-8160130
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160130
EAN/GTIN:
     4056705601307
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
  • Die umweltfreundliche Alternative zu Kunststoffsäcken
  • Aus doppellagigem Kraftpapier
  • Mit Stehboden für einfaches Befüllen
  • Nassfest
  • Recycelbar
Weitere Informationen:
Material:
Kraftpapier
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
0,224
Qualität:
70g/m²
Länge innen:
700 mm
Breite innen:
950 mm
Stärke:
70 µ
Weitere Suchbegriffe: Müllsäcke, Papierabfallsäcke, Papiersack, abfallsack 120l 70my, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Abfall, Sack, Recycle, Müllsack, Abfallsäcke, 8.160.130, 8160130, 81601.30
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8946*
€ 1,6594*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23882*
€ 1,66882*
5 Tage
51
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 30,29*
€ 74,36*
6 Tage
51
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,26*
€ 74,56*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 40,92*
€ 75,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6594*
€ 1,97469
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5894*
€ 1,89139
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,4014*
€ 1,66767
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3814*
€ 1,64387
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2992*
€ 1,54605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2916*
€ 1,537
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1246*
€ 1,33827
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8946*
€ 1,06457
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 82,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.