Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenfaltenhaube, antistat., 1250+850x900mm, 150µ,, für Gitterbox, rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenfaltenhaube, antistat., 1250+850x900mm, 150µ, für Gitterbox, rosa
Seitenfaltenhaube, antistat., 1250+850x900mm, 150µ, für Gitterbox, rosa
Artikel-Nr.:
     123TP-8160165
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160165
EAN/GTIN:
     4056705001527
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen

Als antistatisches Inlet und Haube für Lagerbehälter und Gitterboxen

  • Langfristig ableitfähige Polyethylenfolie zum Schutz gegen Elektrostatik in industriellen Produktionsstätten
  • Für Gitterboxen, Europaletten bis 1450 mm Nutzhöhe und andere Behälter
  • Standardaufdruck: Typenbezeichnung, ESD-Kennzeichnung, Recycel-Symbol und LOT-Nr.
  • Typischer Oberflächenwiderstand Rs = 1010 - 1011 Ohm
  • Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1
  • Wiederverwertbar
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Länge innen:
1250 mm
Breite innen:
900 mm
Stärke:
150 µ
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, Seitenfaltenhaube, Seitenfaltensack, seitenfaltensack transpak, seitenfaltenhaube, seitenfaltensack 150my, ESD, EGB, antistatisch, 8160165, 81601.65, 81.601.65
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 5,85*
8 Tage
unbekannt
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 6,11*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 147,55*
€ 205,67*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 134,93*
€ 207,67*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 134,71*
€ 217,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 234,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.