Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Kordelzugbeutel, 300x500mm, 50µ,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kordelzugbeutel, 300 x 500 mm (B x L), Stärke: 50µ
Kordelzugbeutel, 300 x 500 mm (B x L), Stärke: 50µ
Artikel-Nr.:
     123TP-8160216
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160216
EAN/GTIN:
     4056705602168
Suchbegriffe:
Kordelzugbeutel
PE-Beutel
pe-beutel 300x500 mm
pe-beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Lässt sich aufhängen
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
7,56
Länge innen:
500 mm
Breite innen:
300 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 50µ, Zugbeutel, Beutel, Kordelbeutel, Musterbeutel, 8160216, 8.160.216, 816.026
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,12505*
€ 0,16105*
Lager 123
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11114*
€ 0,1622*
5 Tage
21
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 35,96*
€ 70,84*
6 Tage
21
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,95*
€ 70,86*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,79*
€ 70,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1622*
€ 0,19302
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1522*
€ 0,18112
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,14486*
€ 0,17238
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,14392*
€ 0,17126
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,13548*
€ 0,16122
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,13414*
€ 0,15963
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11114*
€ 0,13226
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 81,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.