Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCI-Seitenfaltenhaube, 1.250+850x2.000mm, 100µ,, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VCI-Seitenfaltenhaube,1.250x850x2.000mm, 100µ,grau
VCI-Seitenfaltenhaube,1.250x850x2.000mm, 100µ,grau
Artikel-Nr.:
     123TP-8160246
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160246
EAN/GTIN:
     4056705101753
Suchbegriffe:
Seitenfaltenhaube
Seitenfaltensack
seitenfaltensack transpak
seitenfaltenhaube

VCI-Korrosionsschutz-Seitenfaltenhaube, grau, 100µ, 1250 + 850 x 2000 mm (B + Seitenfalte x L) 

  • Zuverlässiger Schutz für Eisen- und Nichteisenmetalle während Transport und Lagerung
  • Geeignet für Teile aus Eisen, Stahl, Aluminium, Kupfer, Bronze, zinkgalvanisierte Teile usw.
  • Schutzwirkung entfaltet sich sowohl bei direktem Kontakt als auch in der Gasphase
  • Zum Umhüllen von Maschinen und Bauteilen, zum Auskleiden von Containern, Boxen oder Schachteln
  • Vielfältige Einsatzbereiche, z.B. in der Kfz-Industrie, im Maschinenbau und anderen metallverarbeitenden Bereichen
  • Schutzdauer bis zu mehreren Jahren
  • Metallteile müssen nach der Schutzdauer nicht gereinigt werden
  • Gute Verträglichkeit mit Kunststoffen und Farben
  • Anwendung wie handelsübliche Seitenfaltenhauben
  • Folie kann verschweißt werden
  • Enthält kein Nitrit, ist recyclingfähig und erfüllt die TRGS 615
  • Bei verschlossener Originalverpackung und Temperaturen von +5° bis +30° C bis zu zwei Jahre lagerfähig
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite innen:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: seitenfaltensack 100µ, VCI-Seitenfaltenhaube, 1.250x850x2.000mm, 100µ, grau, 8160246, 8.160.246
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 6,24*
5 Tage
7
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 349,12*
€ 461,37*
6 Tage
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 349,82*
€ 470,77*
6 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 403,95*
€ 507,16*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 312,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.