Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Flachfolie, 2000mm breitx50lfm, 50µ,transluzent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE-Flachfolie , 2000mm breitx50lfm., transluzent,auf 1000mm gefaltet
LDPE-Flachfolie , 2000mm breitx50lfm., transluzent,auf 1000mm gefaltet
Artikel-Nr.:
     123TP-8260055
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260055
EAN/GTIN:
     4056705001404
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 50 meter
flachfolie
  • Optimaler Schutz vor Wind, Regen, Staub, Schmutz und anderen Umwelteinflüssen
  • Besonders zum Einwickeln oder Abdecken grosser Gegenstände geeignet
  • Hergestellt aus einem grossen Anteil Recyclingmaterial, daher sehr kostengünstig
  • Vielseitig einsetzbar, undurchlässig
  • Strapazierfähig und robust
  • Auf Rolle, einmal gefaltet
  • Rollendurchmesser: ca. 140 mm
  • Gewicht pro Rolle: ca. 5,0 kg
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transluzent
Gewicht VE in KG:
4,56
Länge innen:
50 m
Breite innen:
2000 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: flachfolie 50 my, Baufolie, PE, transluzent, Abdeckfolie, Folie, 8260055, 8.260.055, 82.600.55, pe-schutzfolie, abdeckplane, plane, planfolie, ldpe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 25,41*
4 Tage
147
2
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 8,40*
€ 26,03*
Lager 123
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 15,49*
€ 27,93*
8 Tage
10
2
pro Rolle
€ 3,99*
ab € 16,36*
€ 28,72*
10 Tage
unbekannt
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 22,74*
€ 29,24*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 27,93*
€ 33,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 27,09*
€ 32,24
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 26,02*
€ 30,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,97*
€ 29,71
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,79*
€ 25,93
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 17,89*
€ 21,29
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,49*
€ 18,43
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3098* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 55,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.