| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-9060042 Herst.-Nr.: 9060042 EAN/GTIN: 4056705101340 |
| |
|
| | |
| Rationell arbeiten mit Profi-Abrollgerät in attraktiver Chromausführung - Preiswertes Standard-Abrollgerät
- Für Folienbreiten: 420, 450 und 500 mm
- Für Pappkerndurchmesser: 38, 50 und 76 mm
- Mit einem Kugellager und Zentrierscheibe aus Kunststoff
- Einstellbare Abrollbremse zur Regulierung der Folienspannung
- Gewicht: 2,0 kg
Weitere Informationen: | | Material: | Chrom | Farbe: | Chrom | Gewicht VE in KG: | 1,68 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handstretchgerät, Stretchfolie Handabroller, Stretchfolienabroller, maschinen stretchfolie, Handabroller, Abroller, 9060042, 9.060.042, 90.600.42, handwickelgerät, abwickelgerät, Folienabrollgerät, Wickelfolienabroller |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,40* | € 83,24* | | | | Lager 123 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,66* | € 86,31* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,35* | € 92,99* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,01* | € 97,54* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 81,79* | € 102,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|