| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-9070053 Herst.-Nr.: 9070053 EAN/GTIN: 4042448913869 |
| |
|
| | |
| - Robuster Metallabroller mit regalbarer Abrollbremse
- Verdecketes hochwertiges Sicherheitszahnmesser bietet guten Schutz vor Verletzungen
- Für 50 mm Rollenbreite und 76 mm Rollenkerndurchmesser
- Max. Rollendurchmesser von 140 mm
- Weich gummierter Griff für eine angenehme und sichere Handhabung
- Gewicht: ca. 500 g
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Gewicht VE in KG: | 0,728 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, handabroller klebebandabroller für 50 mm, filamentabroller 50 mm, handabroller, Abroller, warensicherung, Komfort-Spezial, 9070053, 9.070.053, 90.700.53, Packband-abroller, Klebeband-abroller |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 17,73* | € 31,97* | | | | Lager 123 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,34* | € 33,15* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 3,99* | ab € 19,61* | € 34,81* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,04* | € 36,46* | | | | | 14 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 30,14* | € 38,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|