| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-9850035 Herst.-Nr.: 9850035 EAN/GTIN: 4056705101142 |
| |
|
| | |
| - Optimaler Kantenschutz durch stabiles Vollmaterial
- Schenkellänge: 50 mm
- Erhöht die Stabilität beim Stapeln
- Schützt die Kanten vor Stössen und Transportschäden
- Bietet auch beim Umreifen zuverlässigen Schutz
- Einfach auf Mass zu kürzen
Weitere Informationen: | | Material: | Vollpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 0,233 | Länge innen: | 1100 mm | Breite innen: | 50 mm | Höhe innen: | 50 mm | Stärke: | 3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kantenschutzleisten verpackung, kantenschutz karton, Vollpappe, Schutzleisten, Warensicherung, Warenschutz, 9850035, 9.850.035, 98.500.35, eckenschutz, eckenschoner, eckwinkel, eckschutz, kantenschoner |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,26* | € 1,05* | | | | Lager 123 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,43* | € 1,14* | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,93* | € 1,20* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,93* | € 1,21* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 3,99* | ab € 0,53* | € 1,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 57,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|