Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenschweißgerät WT-MMA 160 m.Zub.10-160 A WELDING TEAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-1000152150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448914747
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Inverter-Technologie · geeignet für den Einsatz am Generator zum Beispiel in Betriebswerkstätten, Metallbau, Baustellen, etc. · PFC (Leistungsfaktorkorrektur) · WIG DC Funktion möglich · Einstellung der Schweißparameter über digitales Display · Schutz vor Feuchtigkeit, Salzsprühnebel, Korrosion, etc. durch versiegelte Platine · Hot Start · Anti-Stick · Arc-Force Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 150mm · Länge: 365mm · Zündungsart: Hotstart · Gewicht: 6,7kg · Schutzart: IP21 S · Ausführung: mit Zubehör · Höhe: 280mm · Netzspannung: 230 V / 50 Hz · Stromaufnahme: 22,1A · Absicherung: 16A · Leistungsaufnahme: 5,1kVA
Weitere Informationen:
Leerlaufspannung:
70,6 V
Schweißstrombereich:
10-160 A
Schweißstrom bei 100% ED/40° C:
90 A
Norm:
EN 60974-1:2012 EN 60974-10:2014
Steckertyp:
CEE
Marke:
WELDING TEAM
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Marke laut EAR_Register:
Nordwest Handel AG
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, elektroden-schweißgerät 10 - 160 a, elektroden-schweißgeräte, elektroden schweißgeräte 230v, Elektrodenhandschweißgeräte, Elektroden-Schweißanlage, Elektrodenschweißanlagen, Schweißanlagen, Schweißgeräte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
75
€ 5,50*
ab € 259,28*
€ 307,30*
5 Tage
2
€ 8,90*
ab € 279,89*
€ 318,07*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 279,08*
€ 320,36*
5 Tage
2
€ 6,90*
ab € 266,33*
€ 321,35*
Lager 1319
4
€ 4,95*
ab € 310,16*
€ 362,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,60*
€ 431,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,82*
€ 417,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 345,56*
€ 411,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,46*
€ 383,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,79*
€ 380,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,16*
€ 369,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000841053
ab € 1,27*
Zubehör
Böhler Welding
13461
ab € 0,132*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 6,94*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 31,33*
Zubehör
k.A.
4171
ab € 2,92*
Zubehör
Schmico Schweißtechnik
P8070
ab € 8,18*
Zubehör
k.A.
2317MIT GLAS KOMPLETT
ab € 9,95*
Zubehör
Böhler Welding
13331
ab € 0,20*
Zubehör
k.A.
ab € 30,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.