Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regler m.Schlauchbruchsicherung 4bar 14 kg/h W 21,8x1/14Zoll LH GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1201711640
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     20289
EAN/GTIN:
     8592346037977
Suchbegriffe:
Propan Kleindruckregler
Propan-Druckminderer
Propan-Regler
Schlauchbruchsicherung
mit Schlauchbruchsicherung · passend zu 5, 11 und 33 kg Flaschen · DIN-DVGW geprüft · Ausgangsdruck fest eingestellt · Kombianschluss Weitere technische Eigenschaften: · Ausgangsanschluss: G 3/8″ LH
Weitere Informationen:
Eingangsanschluss:
W 21,8 x 1/14″ LH
Leistungsabgabe:
14 kg/h
Arbeitsbereich:
4 bar
Ausführung:
mit Schlauchbruchsicherung
Marke:
GCE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schlauchbruchsicherung, Druckminderer, Druckregler, Hochleistungsdruckregler, Kleindruckregler, Propankleindruckregler, Propan-Kleindruckregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,79*
€ 49,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,33*
€ 49,91*
Lager 1319
1
€ 4,95*
ab € 43,20*
€ 58,91*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.