Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patronenfilteranlage 1 Absaugarm Schlauch D.150mm 4m stationär KEMPER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-1203730228
Hersteller:
     Kemper
Herst.-Nr.:
     83100102
EAN/GTIN:
     4250616421393
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
Industrierauchfilter
stationär · Schweißrauchabsauggerät einschließlich Wandhalterung · 2 Filterpatronen und PTFE-Membran (Abscheidegrad > 99,9 %) · IFA-Klassifikation L und M · differenzdruckabhängige Abreinigungsautomatik über Rotationsdüsen · Druckluftanschluss für zentrale Druckluftversorgung · Staubsammelbehälter · Controlbox mit Ein/Aus-Schalter · Ventilator · 1 bzw. 2 Absaugarme in Schlauch-/ bzw. Rohrausführung · Ø 150 mm · Länge 4 m · Absaughaube mit Drosselklappe · weitere Absaugarmlängen sowie Zubehör für Absaugarme (Beleuchtung, Start-/Stopautomatik, etc.) auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Netzspannung: 400 V / 50 Hz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlauchausführung
Absaugarme:
1
Absaugarmlänge:
4 m
Absaugleistung:
1200 m³/h
Motorleistung:
1,5 kW
Steckertyp:
Kein Stecker
Ø:
150 mm
Marke:
KEMPER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.923,50*
€ 4.219,66*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.151,46*
€ 4.598,17*
Lager 1319
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.363,74*
€ 4.632,01*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.632,01*
€ 5.512,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.581,96*
€ 5.452,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.513,23*
€ 5.370,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.380,44*
€ 5.212,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.363,74*
€ 5.192,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemper
1090434
ab € 229,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.